Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B32356B4305J076 1 St. Motorbetriebskondensator 3 µF 450 V/AC 5 % (Ø x H) 30 mm x 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789707-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32356B4305J076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
TDK B32356B4305J076 1 St. Motorbetriebskondensator 3 µF 450 V/AC 5 % (Ø x H) 30 mm x 62 mm

Motorbetriebskondensator

Metallisierte Polypropylenfolie
Kunststoffdose mit Kunststoffdeckel
Trockenes Harz

Technische Daten:
Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewinde (m): M8 · Kapazität (elektrisch) (num): 3 µF · Nennspannung: 450 V/AC · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 30 mm x 62 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Marke:
TDK
Typ (Hersteller-Typ):
B32356B4305J076
Nennspannung:
450 V/AC
Kapazität (elektrisch) (num):
3 µF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewinde (m):
M8
Produkt-Art:
Motorbetriebskondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 5,52*
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 5,53*
Lager 102
783
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,56*
€ 3,50*
ab € 18,26*
€ 26,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.