Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0603FR-0782RL RC0603FR-0782RL Dickschicht-Widerstand 82 Ω SMD 0603 0.1 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2775616-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-0782RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Yageo RC0603FR-0782RL RC0603FR-0782RL Dickschicht-Widerstand 82 Ω SMD 0603 0.1 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel

SMD Dickschicht-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Widerstandswert (Widerstand): 82 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
5000 St.
Marke:
Yageo
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
RC0603FR-0782RL
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
82 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, RC0603FR-0782RL, Widerstand, Wiederstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00149*
€ 0,00232*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00124*
€ 0,00235*
48 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00274*
€ 0,00535*
2 Tage
15000
500
€ 5,95*
ab € 0,00296*
€ 0,00668*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00232*
€ 0,00276
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00227*
€ 0,0027
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00194*
€ 0,00231
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00187*
€ 0,00223
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,00184*
€ 0,00219
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0018*
€ 0,00214
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00149*
€ 0,00177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW060382R0FKEA
ab € 0,00713*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.