Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin WR12X8203FTL WR12X8203FTL Dickschicht-Widerstand 820 kΩ SMD 1206 0.25 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2770500-BP
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR12X8203FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Walsin WR12X8203FTL WR12X8203FTL Dickschicht-Widerstand 820 kΩ SMD 1206 0.25 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel

SMD Dickschicht-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Widerstandswert (Widerstand): 820 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
5000 St.
Marke:
Walsin
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
WR12X8203FTL
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
820 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Walsin, WR12X8203FTL, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00281*
€ 0,02867*
500
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0296*
Lager 102
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 17,03*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 17,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,03*
€ 20,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,54*
€ 19,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.