Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin WR08X6800FTL WR08X6800FTL Dickschicht-Widerstand 680 Ω SMD 0805 0.125 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2769098-BP
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR08X6800FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Walsin WR08X6800FTL Dickschicht-Widerstand 680 Ω SMD 0805 0.125 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel

SMD Dickschicht-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.125 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Widerstandswert (Widerstand): 680 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
5000 St.
Marke:
Walsin
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
WR08X6800FTL
Belastbarkeit (elektrisch):
0.125 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
680 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Walsin, WR08X6800FTL, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 5,90*
ab € 0,00163*
€ 0,00237*
Lager 102
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00165*
€ 0,0025*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00158*
€ 0,00254*
47 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,00539*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0025*
€ 0,00298
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00231*
€ 0,00275
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00215*
€ 0,00256
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00209*
€ 0,00249
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,00206*
€ 0,00245
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00203*
€ 0,00242
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00165*
€ 0,00196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0805680RFKEA
ab € 0,0072*
Ähnlich
Multicomp
MCHVR05FTEW6800
ab € 0,0122*
Ähnlich
Multicomp
MCHVR05FTEW6800
ab € 0,0141*
Ähnlich
Multicomp
MCPWR05FTEW6800
ab € 0,0129*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X6800FTL
ab € 0,00764*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X6800FTL
ab € 0,00163*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF6800V
ab € 0,00903*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF6800V
ab € 0,00841*
Ähnlich
Panasonic
ERJU06F6800V
ab € 0,0137*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0805-680RFT5
ab € 0,0109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.