| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2769067-BP Herst.-Nr.: HN-QI-PU-700-WB-WW EAN/GTIN: 7640152096938 |
| |
|
| | |
| PocketBook Charge Cover eBook Cover Passend für (Modell eBooks): Pocketbook Era Blau
Schlankes elegantes Design Schützt Ihr Pocketbook vor Schmutz und Kratzern Alle Anschlüsse frei zugänglich Kabellos mit Qi-Ladegerät laden Ladeleistung 5 Watt Passend für PocketBook Era
Mit dem Charge Cover ist es möglich den PocketBook Era kabellos per Qi-Standard auf einer Ladematte zu laden. Die Vorderseite sorgt für den Schutz des Bildschirms. Auf diese Weise schützt das Charge Cover zuverlässig sowohl die Rückseite als auch die Seitenkanten und den Bildschirm des E-Readers. Eingearbeitete Magnete verhindern, dass sich die Schutzhülle ungewollt öffnet. Die PocketBook Cover werden aus hochwertigem, langlebigem und angenehm griffigem Material hergestellt. Die Schutzhülle unterstützt die Sleep-Cover-Funktion und hilft so die Batterieladung zu schonen. Beim Schließen der Schutzhülle wird das Gerät automatisch in den Sleep-Modus versetzt. Beim erneuten Öffnen des Covers wird der E-Reader sofort aktiviert.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau · Passend für (Modell eBooks): Pocketbook Era
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Blau | Marke: | PocketBook | Passend für (Modell eBooks): | Pocketbook Era | Passend für Produkt: | eBook Reader | Produkt-Art: | eBook Cover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PocketBook, HN-QI-PU-700-WB-WW, Charge Cover, eReader, ebook |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 20,19* | € 27,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 20,27* | € 27,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,24* | € 29,44* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 24,80* | € 34,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,95* | € 48,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|