Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin WR06X2703FTL WR06X2703FTL Dickschicht-Widerstand 270 kΩ SMD 0603 0.1 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2767898-BP
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR06X2703FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Walsin WR06X2703FTL Dickschicht-Widerstand 270 kΩ SMD 0603 0.1 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel

SMD Dickschicht-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Widerstandswert (Widerstand): 270 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
5000 St.
Marke:
Walsin
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
WR06X2703FTL
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
270 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, widerstand 0,1 watt, widerstand, Walsin, WR06X2703FTL, Wiederstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00082*
€ 0,00152*
Lager 102
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00097*
€ 0,00152*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00099*
€ 0,00155*
500
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
100
€ 5,90*
ab € 0,00088*
€ 0,01902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00152*
€ 0,00181
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00147*
€ 0,00175
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00136*
€ 0,00162
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00129*
€ 0,00154
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,00127*
€ 0,00151
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00125*
€ 0,00149
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00123*
€ 0,00146
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00097*
€ 0,00115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X2703FTL
ab € 0,00102*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF2703V
ab € 0,00426*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF2703V
ab € 0,00536*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.