Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1054150006 TPA with PBT 1054150006 Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-2763773-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1054150006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
1054150006
105415-0006
Molex 1054150006 TPA with PBT 1054150006 Molex Inhalt: 1 St.

Molex 1054150006 TPA with PBT

Mega-Fit Terminal Position Assurance (TPA) Retainer, 6 Circuits, 5.70mm Pitch, UL 94V-0, Glow-Wire Capable, Natural

Technische Daten:
Verpackungsart (Bauteile): Bag

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Series Name:
TPA with PBT
Engineering Series No:
105415
Marke:
Molex
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
1054150006
Typ (Hersteller-Typ):
1054150006
Produkt-Art:
Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1166*
25
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,37*
Lager 102
90
1
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.