Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell ER10450 Spezial-Batterie Micro (AAA) Lithium 3.6 V 800 mAh 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757717-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     147062
EAN/GTIN:
     4042883801097
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
XCell ER10450 Spezial-Batterie Micro (AAA) Lithium 3.6 V 800 mAh 1 St.

XCell Lithium 3,6V Batterie ER10450

Hohe und stabile Betriebsspannung
Niedrige Selbstentladungsrate
Lange Lagerfähigkeit

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Gewicht: 9.5 g · Kapazität (mAh, Ah): 800 mAh · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Spannung: 3.6 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 45 mm
Kapazität (mAh, Ah):
800 mAh
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
XCell
Typ (Hersteller-Typ):
ER10450
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3.6 V
Gewicht:
9.5 g
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Lithium Batterie, aaa batterie lithium, aaa batterie, aaa batterie 800mah, XCell, 147062, ER10450, Spezialbatterien, Spezial-Batterien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
381
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,44*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,85*
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.