Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Anhänger-Beleuchtungsset 7-polig Bremslicht, Rückleuchte, Blinker 12 V/DC Bluetoot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757714-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20317
EAN/GTIN:
     4042504203170
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
anhänger heckleuchte
Berger & Schröter Anhänger-Beleuchtungsset 7-polig Bremslicht,Rückleuchte,Blinker 12 V/DC Bluetooth® Funk-Verbindung,inkl. Magnethalter

Funk LED Anhängerbeleuchtung mit LiOn Akku BV 2.0

Verbindung per Bluetooth
Bremslicht, Rücklicht, Blinker
Akku Kapazität für bis zu 8-10 h Betriebszeit

Funk LED Anhängerbeleuchtung mit LiOn Akku und Magnethalterung.

Ausstattung:
Funk LED Anhängerbeleuchtung mit LiOn Akku und Magnethalterung.

Technische Daten:
Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten: Bluetooth® Funk-Verbindung,inkl. Magnethalter · Anschluss (Anhängerbeleuchtung): 7-polig · Betriebsspannung: 12 V/DC · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: E9 (R1-S1-E9-02.11421) · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Bremslicht,Rückleuchte,Blinker · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm

Hinweis:
Funktionsanzeige für Cockpit per USB Modul optional erhältlich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 230 x 260 x 110 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Berger & Schröter
Anschluss (Anhängerbeleuchtung):
7-polig
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Bremslicht | Rückleuchte | Blinker
Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten:
Bluetooth® Funk-Verbindung | inkl. Magnethalter
Betriebsspannung:
12 V/DC
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E9 (R1-S1-E9-02.11421)
Produkt-Art:
Anhänger-Beleuchtungsset
Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, 20317, Funk LED Anhängerbeleuchtung 7plg BV2.0 Lion Akku bluetooth 5.0, Wohnwagen, Wohnanhänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 102,83*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 79,56*
€ 102,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
20318
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.