Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport Easy Tyrann 250 2.4G 100% RTF gelb RC Hubschrauber RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757673-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     507177
EAN/GTIN:
     4005299011368
Suchbegriffe:
Carson Modellsport
507177
Easy Tyrann 250 2.4G 100% RTF gelb
RC Hubschrauber
Carson Modellsport Easy Tyrann 250 2.4G 100% RTF gelb RC Hubschrauber RtF

Easy Tyrann 250 2.4G 100% RTF gelb

Laden via USB
Intelligente Kreiselelektronik
Ideal für Einsteiger

Easy Tyrann 250 2.4G 100% RTF gelb

Heli im Haifisch-Look!
Der CARSON Easy Tyrann 250 ist der Haifisch unter den ferngesteuerten Helikoptern – Flugspaß garantiert! Der Koaxial-Heli mit zwei sich gegenläufig drehenden Hauptrotoren, die übereinander in einer Drehachse angeordnet sind, zeichnet sich durch Stabilität (integrierter elektronischer Kreisel) und Wendigkeit aus. Das supereinfache Handling macht den Easy Tyrann 250 zum perfekten Modell für Einsteiger. Dank der integrierten LED-Beleuchtung ist auch ein Fliegen bei Dämmerung kein Problem. Im Lieferumfang ist alles für den Betrieb notwendige Zubehör enthalten, so kannst du deine Flugkünste direkt nach dem Laden des Akkus unter Beweis stellen. Viel Spaß mit deinem CARSON Easy Tyrann 250! Kaufen – Laden – Fliegen!

Ausstattung:
Robustes Alu Chassis
2,4 GHz Fernsteueranlage
LED Scheinwerfer
Optionales Zubehör: 500508641 Ersatzrotorblätter

Technische Daten:
Flugzeit: 8 min · Gewicht: 78 g · Modell-Name: Easy Tyrann 250 · Modellausführung: RtF · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 285 mm

Lieferumfang:
Flugfertiges Modell,Flugakku 3,7V/300mAh LiPo,Ladegerät,2,4 GHz Fernsteueranlage,Senderbatterien,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 285 x 250 x 145 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
285 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
0 - 249 g
Marke:
Carson Modellsport
Flugzeit:
8 min
Modell-Name:
Easy Tyrann 250
Geschwindigkeit (max.):
25 km/h
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtF
Gewicht:
78 g
Produkt-Art:
RC Hubschrauber
Weitere Suchbegriffe: RC Helikopter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 49,06*
€ 64,29*
€ 4,00*
ab € 41,92*
€ 64,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.