Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport Easy Tyrann 280 2.4G 100% RTF RC Hubschrauber RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757665-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     507173
EAN/GTIN:
     4005299011207
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Carson Modellsport Easy Tyrann 280 2.4G 100% RTF RC Hubschrauber RtF

Easy Tyrann 280 2.4G 100% RTF

Ideal für Einsteiger
inkl. Kreiselelektronik für stabilere Flugeigenschaften
2,4 GHz Fernsteuerung

Easy Tyrann 280 2.4G 100% RTF

Allround-Helikopter!
Cooles Design und stabile Flugeigenschaften: Mit dem Easy Tyrann 280 wird das Fliegen zum Kinderspiel! Die integrierte Kreiselelektronik und der Heckausleger aus Aluminium sorgen für Stabilität in der Luft, die auch Einsteigern ein reibungsloses Flugerlebnis garantiert.
Gesteuert wird der Easy Tyrann 280 mit einer im Lieferumfang enthaltenen 2.4 GHz Fernsteuerung, über die sich auch die Trimmfunktion für links/rechts sowie die LED-Positionsleuchte bedienen lassen. Mit dem Easy Tyrann 280 kannst du sowohl indoor als auch outdoor Flugerfahrung sammeln. Worauf wartest du? Kaufen – Laden – Fliegen!

Ausstattung:
Trimmfunktion für Links und Rechts
LED Positionsleuchten über Sender schaltbar

Technische Daten:
Flugzeit: 8 min · Gewicht: 56 g · Modell-Name: Easy Tyrann 280 · Modellausführung: RtF · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm

Lieferumfang:
Flugfertiges Modell,2,4GHz Fernsteueranlage,Flugakku 3,7V 250mAh LiPo,USB-Ladegerät,3 x AAA Senderbatterien,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 280 x 200 x 125 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
0 - 249 g
Marke:
Carson Modellsport
Flugzeit:
8 min
Modell-Name:
Easy Tyrann 280
Geschwindigkeit (max.):
25 km/h
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtF
Gewicht:
56 g
Produkt-Art:
RC Hubschrauber
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 507173, Easy Tyrann 280 2.4G 100% RTF, RC Hubschrauber, RC Helikopter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 36,35*
€ 47,54*
€ 4,00*
ab € 29,81*
€ 47,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.