Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 1:12 Amphibious Rider 2.4G 100% RTR 1:12 RC Modellauto Elektro Amphibienfahrzeug 100% RtR 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757655-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     404245
EAN/GTIN:
     4005299010446
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Carson Modellsport 1:12 Amphibious Rider 2.4G 100% RTR 1:12 RC Modellauto Elektro Amphibienfahrzeug 100% RtR 2,4 GHz

1:12 Amphibious Rider 2.4G 100% RTR

2,4GHz Fernsteuerung
4 Radantrieb
Schwimmt und fährt im Wasser
Voll gefedert

1:12 Amphibious Rider 2.4G 100% RTR

Amphibien-Truck für RC-Einsteiger!
Du willst Offroad-RC-Action und auch mal durchs Wasser fahren? Dann ist der Amphibious Rider genau das richtige Fahrzeug für dich! Der Crawler-Truck im Maßstab 1:12 verfügt über einen kräftigen Allrad-Antrieb und ist voll gefedert: Ausgiebigen Geländetouren steht also nichts im Weg! Dank wasserdicht verbauter RC-Parts musst du dir auch keine Sorgen machen, wenn der kleine Crawler mal nass wird. Die einfache Bedienbarkeit und das störungsfreie 2.4 GHz Fernsteuerungssystem sorgen dafür, dass auch RC-Einsteiger sofort mit dem coolen Truck zurechtkommen. Damit du direkt nach dem ersten Ladevorgang ins Gelände starten kannst, ist im Lieferumfang alles nötige Zubehör enthalten: Fernsteuerung mit Senderbatterien, Akkupack und USB-Ladegerät. Kaufen – Laden – Fahren!

Ausstattung:
2,4 GHz Fernsteuerung
4 Radantrieb
Schwimmt und fährt im Wasser
Voll gefedert
Griffge Offroad-Bereifung
Ideal für Einsteiger
Radstand 240 mm
Bodenfreiheit 70 mm

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Fahrzeit (Autos): 20 min · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Gewicht: 1226 g · Maßstab: 1:12 · Modell-Art: Amphibienfahrzeug · Modell-Name: Amphibious Rider · Modellausführung: 100% RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Höhe: 205 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm

Lieferumfang:
Fahrfertiges Modell,2,4GHz Fernsteueranlage,NiMH Fahrakku,7.2V/700mAh, USB-Ladegerät,3x AA Senderbatterien,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 245 x 205 mm
Produktabmessung, Höhe:
205 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
245 mm
Marke:
Carson Modellsport
Fahrzeit (Autos):
20 min
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Amphibienfahrzeug
Maßstab:
1:12
Modell-Name:
Amphibious Rider
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
100% RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Gewicht:
1226 g
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 404245, 1:12 Amphibious Rider 2.4G 100% RTR, Modellauto, elektrocrawler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,14*
€ 92,86*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 73,12*
€ 92,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.