Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Anemometer
>
Artikel
testo 417-1 Anemometer 0.3 bis 20 m/s
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Testo
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2757530-BP
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0563 1417
EAN/GTIN:
4029547025815
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
testo 417-1 Anemometer 0.3 bis 20 m/s
testo 417 Set 1 – Flügelrad-Anemometer mit Messtrichtern
Einfache, schnelle und präzise Messung von Strömung, Volumenstrom und Temperatur an Luftein- und -auslässen
Effiziente Einregulierung der kontrollierten Wohnraumlüftung und schnelle Dokumentation mit der testo Smart App
Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App
Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildun
Das kompakte Flügelrad-Anemometer testo 417 im Set 1 inkl. zwei Messtrichtern wurde entwickelt, um Ihnen Messungen an Luftein- und -auslässen sowie an Tellerventilen von Klima- und Lüftungsanlagen bestmöglich zu erleichtern. Das integrierte 100 mm-Flügelrad sorgt schnell für präzise Ergebnisse. Zeitliche und punktuelle Mittelwerte sowie der Volumenstrom werden automatisch im Gerät berechnet und auf dem Display angezeigt. So lassen sich kontrollierte Wohnraumlüftungen besonders effizient einregulieren – inkl. schneller Dokumentation mit der testo Smart App. Die App unterstützt Sie zudem nicht nur bei Konfiguration des Messgerätes und übernimmt Anzeige, Speicherung und Dokumentation der Messwerte – sie macht aus Ihrem Smartphone auch ein zweites Display. Im testo 417 Set 1 sind zwei Messtrichter für Tellerventile und Lüftungsgitter enthalten. Diese lassen sich einfach auf das Flügelrad aufstecken und decken so ein breites Spektrum von Auslassgrößen und -formaten ab.
Ausstattung:
Mit dem kompakten Flügelrad-Anemometer testo 417 im Set 1 mit 2 Messtrichtern und App-Anbindung sind Sie perfekt ausgerüstet, um Volumenstrommessungen an Luftein- und -auslässen sowie Tellerventilen von Klima- und Lüftungsanlagen einfach, schnell und präzise durchzuführen.
Technische Daten:
Auflösung Windgeschwindigkeit: 0.01 m/s · Genauigkeit: 0.5 °C · Genauigkeit (Details): 0.1 m/s · Gewicht: 243 g · Luftdurchsatz: 99999 m³/h · Messbereich Temperatur (max.): +50 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0 °C · Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): 20 m/s · Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): 0.3 m/s · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 236 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 3x AA Batterien · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP20, IP40
Lieferumfang:
testo 417 - 100 mm Flügelrad-Anemometer mit App-Anbindung
Messtrichter für Tellerventile
Messtrichter für Lüftungsgitter
Transporttasche
Kalibrier-Protokoll
3x AA Batterien
Systemvoraussetzungen:
testo Smart App erfordert: Android 8.0|iOS 13.0
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 108 x 236 mm
Produktabmessung, Höhe:
236 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
Messbereich Temperatur:
0 bis +50 °C
Genauigkeit:
0.5 °C
Luftdurchsatz:
99999 m³/h
Messbereich Temperatur (max.):
+50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
20 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
0.3 m/s
Genauigkeit (Details):
0.1 m/s
Spannungs-Versorgung (Details):
3x AA Batterien
Auflösung Windgeschwindigkeit:
0.01 m/s
Gewicht:
243 g
Produkt-Art:
Anemometer
... >
13 - Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Gas-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
Instrumentenkoffer
,
Kunststofftrichter
,
Spezialtrichter
,
Trichter
,
anemometer testo
,
spezialtrichter
,
testo
,
0563 1417
,
417-1
,
luftmengenmesser
,
windmesser
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 350,93*
€ 395,53*
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,21*
€ 395,54*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,90*
€ 400,14*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,16*
€ 423,76*
Lager 102
1 Tag
151
Frei Haus
ab € 408,09*
€ 445,26*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,26*
€ 529,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,94*
€ 524,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,90*
€ 508,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,18*
€ 495,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,09*
€ 485,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.