Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol KL 95 Wärmeleitfähiges Klebeband 0.18 mm 1.3 W/mK (L x B) 500 mm x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2756248-BP
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     1.00KL95.RO.00180.MC00040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kerafol
1.00KL95.RO.00180.MC00040
Wärmeleitung
Wärmeableitung
Kerafol KL 95 Wärmeleitfähiges Klebeband 0.18 mm 1.3 W/mK (L x B) 500 mm x 40 mm

Klebefolie KL95

Die KERATHERM®-Klebebänder sind wärmeleitende und elektrisch isolierende doppelseitige Klebebänder. Sie verfügen über ausgezeichnete, dauerhafte Klebkraft mit sehr hohen Wärmeleitfähigkeiten bei gleichzeitig sehr guten Isolationseigenschaften. Das Keratherm© - KL 95 ist ein hochgefülltes multifunktionales Klebeband. Charakteristisch sind die gute Wärmeleitfähigkeit von 1,3 W/mK, die guten dielektrischen Eigenschaften von 10 kV/mm sowie das hervorragende Haftverhalten. Das Klebeband eignet sich sehr gut zum Verkleben einer Vielzahl von elektronischen Bauteilen und Kühlkörpern.

Ausstattung:
Anwendungsmöglichkeiten
CPUs, LEDs
Flip-Chips, DSPs
BGAs, PPGAs
MOSFETs auf Kühlkörpern
z.B. in
Netzteilen und Wechselrichtern
Computern
Telekommunikationselektronik
Automobilelektronik

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Materialstärke: 0.18 mm · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: KL 95 · Weitere technische Daten: Zugfestigkeit: 6.5 N/cm² · Wärme-Leitfähigkeit: 1.3 W/mK

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 500 mm x 40 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Kerafol
Farbe:
grau
Wärme-Leitfähigkeit:
1.3 W/mK
Materialstärke:
0.18 mm
Typ:
KL 95
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitfähiges Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 26,28*
€ 4,00*
ab € 16,05*
€ 26,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.