Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol U80 Wärmeleitfähiges Klebeband silikonfrei 0.15 mm 1.8 W/mK (L x B) 190 mm x 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2756244-BP
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     1.000U80.ST.00150.S001779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kerafol
1.000U80.ST.00150.S001779
Wärmeleitung
Wärmeableitung
Kerafol U80 Wärmeleitfähiges Klebeband silikonfrei 0.15 mm 1.8 W/mK (L x B) 190 mm x 190 mm

Wärmeleitendes Klebeband (silikonfrei) U80

Falls Sie Bedenken gegen die Verwendung von Silikonen haben, bieten wir Ihnen eine keramisch gefüllte Polyurethanfolie als alternatives Material an. Neben guten thermischen und hervorragenden elektrischen Eigenschaften zeichnen sich diese Folien durch eine sehr gute Perforationsfestigkeit aus. Diese guten physikalischen Eigenschaften werden durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ergänzt.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: silikonfrei · Herstellerfarbe: Blau · Material: Polyurethan · Materialstärke: 0.15 mm · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: U80 · Weitere technische Daten: Zugfestigkeit: 3.0 N/mm² · Wärme-Leitfähigkeit: 1.8 W/mK

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 190 mm x 190 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Marke:
Kerafol
Farbe:
blau
Bauelemente-Besonderheiten:
silikonfrei
Material:
Polyurethan
Wärme-Leitfähigkeit:
1.8 W/mK
Materialstärke:
0.15 mm
Typ:
U80
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitfähiges Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 15,87*
€ 4,00*
ab € 10,44*
€ 15,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.