Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Gewinkelter Normstecker 16A Belastbarkeit Strom max.=16 A 12 V, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2755740-BP
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67753501
EAN/GTIN:
     4019524001598
Suchbegriffe:
ProCar
67753501
Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünderstecker
ProCar Gewinkelter Normstecker 16A Belastbarkeit Strom max.=16 A

Gewinkelter Normstecker 16A

Optimale Kontaktierung
Fester Sitz in der Steckdose
Belastbar bis max.16A

Gewinkelter Normstecker 16A.

Ausstattung:
12-24 V DC, passend für Normsteckdosen (Ø 12 mm) nach DIN EN ISO4165
Optimale Kontaktierung, fester Sitz in der Steckdose
Zum Anschluss von Zusatzgeräten, belastbar bis max. 16 A
Mit geschraubter Zugentlastung
Schraubkontakten bis 2,5 mm²
Kabeldurchlass Ø 7,5 mm

Technische Daten:
Anschluss A (Kfz Stecker): Zigarettenanzünderstecker · Anschluss B (Kfz Stecker): Schraubkontakte · Anschluss-Art: Schraubklemmen · Belastbarkeit Strom max.: 16 A · Betriebsspannung (LOV): 12 V,24 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 59 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 59 x 25 x 52 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Art:
Schraubklemmen
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
ProCar
Belastbarkeit Strom max.:
16 A
Anschluss A (Kfz Stecker):
Zigarettenanzünderstecker
Anschluss B (Kfz Stecker):
Schraubkontakte
Betriebsspannung (LOV):
12 V | 24 V
Produkt-Art:
Normstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bordspannungsstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 8,79*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 8,80*
€ 3,50*
ab € 30,46*
€ 42,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.