Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 170608 Werkzeugkoffer bestückt 21teilig (L x B x H) 395 x 455 x 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754579-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170608
EAN/GTIN:
     4021103094860
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Cimco 170608 Werkzeugkoffer bestückt 21teilig (L x B x H) 395 x 455 x 205 mm

Industriekoffer PRO

Bestückt mit 21 Qualitätswerkzeugen

Robuster Werkzeugkoffer Funktion aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen, zwei robuste, abschließbare Kippschlösser, Bodenschale im Spritzgussverfahren hergestellt mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten, herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt, herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 21teilig · Produktabmessung, Breite: 455 mm · Produktabmessung, Höhe: 205 mm · Produktabmessung, Länge: 395 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: leer 3450 g · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Rollen

Lieferumfang:
1x Schraubenzange 160 mm,1x Elektronik-Seitenschneider bis 3,1 mm ø, 21°, 132 mm,1x 1000 V Seitenschneider, 200 mm,1x VDE Kabelschere 180 mm,3x VDE-Schlitz-Schraubendreher SLIM
3,0 x 0,5 x 100 mm
4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 125 mm,2x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv SLIM
PZ 1 x 80 mm
PZ 2 x 100 mm,2x VDE-Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil SLIM
PZ FL 1 x 80 mm
PZ FL 2 x 100 mm,4x VDE-TORX®-Schraubendreher SLIM
T 10 x 60 mm
T 15 x 75 mm
T 20 x 100 mm
T 25 x 100 mm,1x Automatische Abisolierzange,1x Professionelle Schaltschrank-Wasserwaage, 250 mm,1x Universal-Schaltschrankschlüssel aus Zinkdruckguss,1 Paar Schnittschutzhandschuh „Cut Pro“,1x 1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm,1x Aderendhülsen-Presszange FLEXI-CRIMP 6

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 395 x 455 x 205 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
205 mm
Produktabmessung, Länge:
395 mm
Produktabmessung, Breite:
455 mm
Marke:
Cimco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
21teilig
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Kunststoff
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Rollen
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer cimco, lehrlingskoffer, meisterkoffer kunststoff, Cimco, 170608, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 639,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,41*
€ 838,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,66*
€ 826,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,20*
€ 786,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,47*
€ 766,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,90*
€ 761,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.