Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 300x300mm Gepäcknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754547-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     79430
EAN/GTIN:
     4045914794306
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
IWH 300x300mm Gepäcknetz

Fahrrad Gepäcknetz 30x30 cm

Mit 6 Haken
Elastisch

Elastisches Netz mit 6 Haken zur einfachen Anbringung auf Gepäckkörben. Verhindert das Herausfallen von Gegenständen während der Fahrt. Auch für Boxen von Lastenanhängern sowie für Motoradhelme geeignet.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Tiefe: 300 mm · Weitere technische Daten: Maschenweite 50 x 50 mm
Durchmesser des Gummis 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x T) 300 mm x 300 mm
Produktabmessung, Tiefe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
IWH
Produkt-Art:
Gepäcknetz
Weitere Suchbegriffe: gepäcknetz 300 x 300 mm, autonetz, IWH, 79430, 300x300mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,38*
Lager 102
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,39*
7 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,65*
€ 16,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,57*
€ 25,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.