Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeti MasterSPIN 55 Pro Flugmodell Brushless Flugregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-275446-BP
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     51007005
EAN/GTIN:
     4250320229681
Suchbegriffe:
Brushless Regler
brushless regler
MasterSPIN 55 Pro

Einfachste Programmierung per JETI-Box
Auslesbare Flugdaten
Mitentwickelt von Top-Piloten

Die Master Spin Pro Reihe bietet gegenüber der bisherigen Master Spin Baureihe erweiterte Programmiermöglichkeiten, wie z.B. "AUTO-Timing" und die direkte Eingabe der Abschalte-/Abregelspannung um allen Anforferungen und Akkutypen gerecht zu werden. Außerdem ist zusätzlich ab dem MasterSpin Pro 44 eine Übertragung von Grundtelemetriefunktionen über das Jeti Duplex Systems möglich (Motordrehzahl, Antriebsakkuspannung, Reglertemperatur, Fehlerdiagnose).
Nach dem Flug können sie mit der JETIBOX typische Flugdaten wie z.B. max. Strom, min. Spannung, max. Temperatur oder auch max. Drehzahl auslesen. Auf diese Weise können Sie ihren Antriebsstrang von Flug zu Flug perfekt auf ihr Modell oder Flugstil anpassen und einstellen. Der Helimodus ist nun in den meisten Typen aktivierbar. Wir bieten in Verbindung mit der neuen JETIBOX noch nie zuvor gesehene Einstellmöglichkeiten.
Hier kann nicht nur die Zellenzahl sondern auch die Abschaltspannung in Volt/Zelle eingestellt werden. Der Pilot kann nun selbst wählen wann der Steller eingreifen soll, um den LiPo-Akku vor Tiefentladung zu schützen.
Namhafte Piloten wie Sebastiano Silvestri, sowie Roland und Wolfgang Matt haben bei der Entwicklung maßgeblich geholfen. Schwachstellen wurden gnadenlos aufgedeckt und beseitigt. Alle Steller haben die Möglichkeit der Timing-Verstellung in sehr feinen Schritten. Dadurch kann das Timing (Vorzündung) auch an andere Motoren optimal angepasst werden.
Alle Einstellungen müssen nur einmal programmiert werden. Der Steller merkt sich diese und muss nicht jedes Mal neu programmiert werden. Eine Programmierung über den „Gasknüppel“ ihres Senders ist selbstverständlich weiterhin möglich. Hier kann sehr einfach zwischen fünf verschiedenen Standardanwendungen gewählt werden."

Ausstattung:
Auslesbare Flugdaten (z.B. max. Strom, min. Spannung, usw.) · Einstellbarer Akkutyp · Einstellbare Abschaltspannung der Cut-off Funktion · Einstellbares Timing in sehr feinen Abstufungen · Einstellbare Taktfrequenz · Programmierbar mit der Jeti-Box oder alternativ per Gasknüppelstellung · "Echte Drehzahlregelung" für Helikopter.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MasterSPIN 55 Pro · BEC-Daten: Max. 8 Servos · Betriebsspannung (Bereich): 6 - 34 V · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 2-8 · Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH): 6-24 · Betriebsspannung max.: 34 V · Betriebsspannung min.: 6 V · Dauerstrom: 55 A · Gewicht: 56 g · Produkt-Art: Flugmodell Brushless Flugregler · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Stecksystem: JR · Taktfrequenz (Details): 8 kHz · Weitere technische Daten: 48 FETs

Lieferumfang:
Regler · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 52 x 25 mm
Stecksystem:
JR
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
Jeti
Ausführung (allgemein):
MasterSPIN 55 Pro
Dauerstrom:
55 A
Betriebsspannung min.:
6 V
BEC-Daten:
Max. 8 Servos
Taktfrequenz (Details):
8 kHz
Betriebsspannung (Bereich):
6 - 34 V
Betriebsspannung max.:
34 V
Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH):
6-24
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
2-8
Gewicht:
56 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Flugregler
Weitere Suchbegriffe: 4250320229681, Jeti, 51007005, MasterSPIN 55 Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jeti
11006000
ab € 32,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.