Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well DC-PLUG-P1M-P1J Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2749341-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DC-PLUG-P1M-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterstecker für Netzteile
Netzteil Wechselstecker
Netzteil-Adapterstecker
adapterstecker für netzteile
Mean Well DC-PLUG-P1M-P1J Adapter

MEAN WELL DC-Plug-Adapter

Technische Daten:
Gewicht: 7 · Produktabmessung, Länge: 11 mm · Weitere technische Daten: Anschlussart, Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1

Hinweis:
Achtung! Bei dem Artikel handelt es sich um Zubehör für MEAN WELL Tisch- und Steckernetzteile. Bitte beachten Sie die Kompatibilität und die maximale Strombelastung anhand der Angaben in den Datenblättern der jeweiligen MEAN WELL Tisch- und Steckernetzteile.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
11 mm
Marke:
Mean Well
Gewicht:
7
Produkt-Art:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: Mean Well, DC-PLUG-P1M-P1J
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,88*
Lager 102
165
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,62*
5
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.