Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ECS100US28 AC/DC-Einbaunetzteil 28 V 3.6 A Ausgangsspannung regelbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2749023-BP
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECS100US28
EAN/GTIN:
     4021087071147
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
XP Power ECS100US28 AC/DC-Einbaunetzteil 28 V 3.6 A Ausgangsspannung regelbar 1 St.

XP Power AC/DC-Industrienetzteil Open Frame 100 W 28 V 3,6 A

Anwendung: ITE, Industrie, Medizin
Gehäuse: Open Frame

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 28 V · Ausgangsstrom (max.): 3.6 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 80 V/AC · Gewicht: 175 g · Leistung: 100 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar · Produktabmessung, Breite: 44.45 mm · Produktabmessung, Höhe: 31.80 mm · Produktabmessung, Länge: 101.60 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Netzfrequenz min.: 47 Hz
Netzfrequenz max.: 63 Hz
Eingangsstrom: 0.9 A
Anschlussart, Eingang: Steckverbinder
Anschlussart, Ausgang:Steckverbinder
Schutzklasse: I+II
Einschaltstrom, max.: 40 AAbleitstrom, max.: 0.23 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 101.60 x 44.45 x 31.80 mm
Produktabmessung, Höhe:
31.80 mm
Produktabmessung, Länge:
101.60 mm
Produktabmessung, Breite:
44.45 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.6 A
Marke:
XP Power
Netzgeräte-Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar
Typ (Hersteller-Typ):
ECS100US28
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3.6 A
Ausgangsspannung (max.):
28 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
100 W
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,97*
€ 65,70*
€ 8,95*
ab € 49,12*
€ 65,72*
€ 5,90*
ab € 49,76*
€ 76,82*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 63,27*
€ 82,21*
€ 3,50*
ab € 68,36*
€ 87,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.