Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 60823 Akku Vakuum Saugheber Tragkraft (max.) 110 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2747050-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     60823
EAN/GTIN:
     4042504608234
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber tragkraft 110 kg
saugheber
Berger & Schröter 60823 Akku Vakuum Saugheber Tragkraft (max.) 110 kg

Akku Vakuum Saugheber

110 kg Tragfähigkeit
Vakuumhaltefunktion

Technische Daten:
Gewicht: 1100 g · Produktabmessung, Breite: 20 cm · Produktabmessung, Höhe: 9 cm · Produktabmessung, Länge: 20 cm · Produktabmessung, Ø: 20 cm · Tragkraft (max.): 110 kg

Lieferumfang:
Akku Vakuum Saugheber,Manometer,Kunststoffkoffer,USB-C® Ladekabel,LiOn AKku #18350

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 cm x 9 cm
Produktabmessung, Ø:
20 cm
Produktabmessung, Höhe:
9 cm
Produktabmessung, Länge:
20 cm
Produktabmessung, Breite:
20 cm
Marke:
Berger & Schröter
Tragkraft (max.):
110 kg
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Saugheber
Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, 60823, Glassauger, Glasheber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 72,72*
€ 93,44*
€ 4,00*
ab € 53,36*
€ 93,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.