Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Silikon Heizfolie glasfaserverstärkt 400 V 700 W Schutzart IPX7 (L x B) 146.50 mm x 550.80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734828-BP
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     3346202
EAN/GTIN:
     4260239235031
Suchbegriffe:
Heizfolie
thermo tech heizfolie
heizfolie
Thermo TECH Silikon Heizfolie glasfaserverstärkt 400 V 700 W Schutzart IPX7 (L x B) 146.50 mm x 550.80 mm

Silikon-Heizelement, glasfaserverstärkt, 400V 3AC, 700W +/-10%, 146,5x550,8MM

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: glasfaserverstärkt · Betriebsspannung: 400 V · Leistung: 700 W · Material: Silikon · Produktabmessung, Breite: 550.80 mm · Produktabmessung, Länge: 146.50 mm · Schutzart: IPX7

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 146.50 mm x 550.80 mm
Produktabmessung, Länge:
146.50 mm
Produktabmessung, Breite:
550.80 mm
Marke:
Thermo TECH
Schutzart:
IPX7
Bauelemente-Besonderheiten:
glasfaserverstärkt
Material:
Silikon
Betriebsspannung:
400 V
Leistung:
700 W
Produkt-Art:
Heizfolie
Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 3346202, heiz-folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 97,19*
€ 122,85*
Frei Haus
ab € 92,39*
€ 122,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.