Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Silikon Heizfolie 230 V/AC, 230 V/DC 30 W Schutzart IPX7 (L x B) 35 mm x 940 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734815-BP
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     3346191
EAN/GTIN:
     4260239234928
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 230v
heizfolie
thermo tech heizfolie
Thermo TECH Silikon Heizfolie 230 V/AC,230 V/DC 30 W Schutzart IPX7 (L x B) 35 mm x 940 mm

Silikon-Heizelement, 230V AC/DC, 30W +/-10%, 35x940MM

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC,230 V/DC · Leistung: 30 W · Material: Silikon · Produktabmessung, Breite: 940 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Schutzart: IPX7

Hinweis:
Aufgrund hoher Heizleistung, bezogen auf die Fläche, kann die Heizfolie je nach Einbausituation, ohne ausreichende Kühlung oder Temperaturregelung, überhitzen und dadurch zerstört werden! Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 35 mm x 940 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
940 mm
Marke:
Thermo TECH
Schutzart:
IPX7
Material:
Silikon
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
30 W
Produkt-Art:
Heizfolie
Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 3346191, heiz-folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 41,24*
€ 54,65*
€ 4,00*
ab € 39,91*
€ 54,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.