Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con HHXC630ARA220MF80G Elektrolyt-Kondensator SMD 22 µF 63 V 20 % (Ø x L) 6.30 mm x 7.70 mm 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734713-BP
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     HHXC630ARA220MF80G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Nippon Chemi-Con HHXC630ARA220MF80G Elektrolyt-Kondensator SMD 22 µF 63 V 20 % (Ø x L) 6.30 mm x 7.70 mm 1 St. Bulk

Elektrolyt Kondensator; HXC; 22µF/63V; 20%; Conductive Polymer Hybrid; 125°C; SMD; F80; 6,3x7,7mm

22 µF 63 V 1 St. SMD

Technische Daten:
AEC-Compliance: AEC-Q200 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 22 µF · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Länge: 7.70 mm · Produktabmessung, Ø: 6.30 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.30 mm x 7.70 mm
Produktabmessung, Ø:
6.30 mm
Produktabmessung, Länge:
7.70 mm
Marke:
Nippon Chemi-Con
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
HHXC630ARA220MF80G
Nennspannung:
63 V
Kapazität (elektrisch) (num):
22 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
AEC-Compliance:
AEC-Q200
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS | AEC
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 63v 22µf, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Nippon Chemi-Con, HHXC630ARA220MF80G, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 52.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.