Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2733147-BP Herst.-Nr.: 492818 EAN/GTIN: 4009314928181 |
| |
|
| | |
| kwb 492818 Deltaschleifpapier Körnung 180 (Ø) 93 mm 5 St.
QUICK-STICK Schleifdreiecke, HOLZ & METALL, Edelkorund, 93 mm, K 180
Körnung: 180, fein werkzeugloser Wechsel für Haftstützteller mit Kletthaftbelag
Schleifdreiecke, 93 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, für Delta-/Dreieckschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Technische Daten: Körnung: 180 · Produktabmessung, Ø: 93 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Abmessungen: | (Ø) 93 mm | Produktabmessung, Ø: | 93 mm | Marke: | kwb | Körnung: | 180 | Produkt-Art: | Deltaschleifpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,40* | € 4,33* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,84* | € 4,34* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 3,23* | € 4,76* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,52* | € 25,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,568* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|