Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2732614-BP Herst.-Nr.: 369890 EAN/GTIN: 4009313698900 |
| |
|
| | |
| kwb 369890 Zangen-Set 4teilig
Elektronik-Zangensatz, 4-tlg.
aus Carbon-Stahl, schlanke Form, Griffe tauchbeschichtet Elektronik-Telefonzange, gebogen 120 mm, Elektronik-Feinmechanikerzange 120 mm, Elektronik-Rundzange 120 mm, Elektronik-Seitenschneider 110 mm besonders zum Arbeiten an elektronischen Bauteilen und in der Feinmechanik
Elektronik- Feinmechanikerzangen-Set, aus Carbon-Stahl, blank geschliffen, schlanke Form, Griffe tauchbeschichtet, Elektronik-Telefonzange, gebogen 120 mm, Elektronik-Feinmechanikerzange 120 mm, Elektronik-Rundzange 120 mm, Elektronik-Seitenschneider 110 mm für Kupferdraht max. Ø 1,5 mm, besonders zum Arbeiten an elektronischen Bauteilen und in der Feinmechanik, insbesondere zum Greifen, Positionieren und Schneiden geeignet.
Technische Daten: Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4teilig
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4 St. | Marke: | kwb | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 4teilig | Herst.-Teilenr.: | 369890 | Produkt-Art: | Zangen-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zangen satz, kwb, 369890, zange, zangen-satz, satz zangen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,56* | € 23,69* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,16* | € 23,71* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,00* | € 40,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,04* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|