| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2732201-BP Herst.-Nr.: 179890 EAN/GTIN: 4009311798909 |
| |
|
| | |
| Saugheber bis 30 kg kwb 179890
Saugheber, Kunststoff
ideal für den Transport von schweren Gegenständen wie Fenster, Glastüren oder Spiegel Ø 115 mm
ideal für den Transport von schweren Gegenständen wie Fenster, Glastüren oder Spiegel, 115 mm Ø, bis 30 kg
Technische Daten: Produktabmessung, Ø: 115 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 115 mm | Marke: | kwb | Produkt-Art: | Saugheber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, 179890, Klemmzwingen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,00* | € 8,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,73* | € 8,51* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,24* | € 32,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|