Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA R6672 Strom Anschlusskabel Schwarz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730707-BP
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     R6672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HAWA
R6672
Anschlussleitung
Zuleitung
HAWA R6672 Strom Anschlusskabel Schwarz 2 m

Gummikabel mit Schweizer Stecker IP55 2,0 m

Mit Schweizer Stecker
IP55
Kabellänge 2 m

Zuleitungen H05RN-F 3 G 1,0 schwarz
Mit angespritztem SEV-Stecker IP55, 10 A/250 V
2000 +/- 30 mm - 100 +/- 5 mm mit AE

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schweiz-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05RN-F 3G 1 mm² · Kabellänge: 2 m · Nennspannung (Details): 250 V · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05RN-F 3G 1 mm²
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schweiz-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Marke:
HAWA
Kabel-Anwendung:
Strom
Steckerausführung:
gerade
Nennspannung (Details):
250 V
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 8,65*
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 8,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.