Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 160T-P120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 12.5 A 160 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730522-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 160T-P120
EAN/GTIN:
     4251125203609
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 12v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik ATM 160T-P120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 12.5 A 160 W Stabilisiert

Tischnetzteil ATM 160T-P120 Dehner Elektronik GmbH

Schutzmaßnahmen: 2MOPP
Hohe Effizienz – Level VI
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Kurzschlussschutz
Sicherheit: EN 60601-1 Ausgabe 3.1
EMV: EN 60601-1-2 Ausgabe 4.0

Das Netzteil aus der ATM-Serie von Adapter Tech ist für den Einsatz in medizinischen Anwendungen vorgesehen. Das Netzteil entspricht den geltenden Normen für Medizintechnik (EN 60601-1). Es verfügt über zwei Schutzmaßnahmen zur Sicherung von Patienten gegen elektrischen Schlag (2MOPP). Die Stromversorgung eignet sich zum Betrieb einer Vielzahl von Geräten im diagnostischen und therapeutischen Umfeld. Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): medizinisches Tischnetzteil · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 12.5 A · Eingangsspannung (num): 240 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 820 g · Leistung: 160 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Stecker (Netzgeräte): 4-Pin

Lieferumfang:
Anschlusskabel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
12.5 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
4-Pin
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATM 160T-P120
Ausführung (allgemein):
medizinisches Tischnetzteil
Eingangsspannung (num):
240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
12.5 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
160 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Gewicht:
820 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil dehner elektronik, Dehner Elektronik, ATM 160T-P120, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,99*
€ 119,18*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 93,13*
€ 119,19*
€ 3,50*
ab € 98,70*
€ 124,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.