Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLEX "Real Glass" Displayschutzglas iPhone 14 Plus, iPhone 13 Pro Max 1 St. 1700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Displex Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13 Pro Max/14 Plus, Eco-Montagerahmen, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich
Displex Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13 Pro Max/14 Plus, Eco-Montagerahmen, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich
Displex Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13 Pro Max/14 Plus, Eco-Montagerahmen, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich
Displex Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13 Pro Max/14 Plus, Eco-Montagerahmen, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich
Displex Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13 Pro Max/14 Plus, Eco-Montagerahmen, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich
Displex Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13 Pro Max/14 Plus, Eco-Montagerahmen, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich
Displex Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13 Pro Max/14 Plus, Eco-Montagerahmen, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich
Displex Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13 Pro Max/14 Plus, Eco-Montagerahmen, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich
Artikel-Nr.:
     102-2730486-BP
Hersteller:
     Displex
Herst.-Nr.:
     1700
EAN/GTIN:
     4028778118150
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayfolie für Smartphone
DISPLEX "Real Glass" Displayschutzglas iPhone 14 Plus,iPhone 13 Pro Max 1 St. 1700

DISPLEX 1700 Schutzglas "Real Glass" für Apple iPhone 13 Pro Max/14 Plus

Kratzer-resistent: Das gehärtete Glas (Oberflächenhärte 10H) schützt wirkungsvoll vor Kratzern
Aufprallschutz: Displayschutz vor einem Aufprall dank gehärteter Kanten. Schutzhüllen-kompatibel
Testsieger-Qualität: Displex wurde vielfach ausgezeichnet und ist meistverkauft in Deutschland
Schmutzabweisend: High-Tech Anti-Fingerprint Coating für weniger Verschmutzung, beste Touch-Funktion
Kontur und Öffnungen sind optimal abgestimmt auf das Apple iPhone 13 Pro Max/14 Plus, 3D/ Haptic Touch bzw. Fingerprint-Sensoren werden unterstützt
Einfache, blasenfreie Montage mit EASY-ON Eco-Montagerahmen (Vollkarton, 100% recyclebar)

Real Glass (2D) mit EASY-ON Eco-Montagerahmen

Glas- und Kantenhärte
Das Displex Panzerglas hat einen Härtegrad von 10H und ist damit nicht nur kratz-, bruch-, und stoßfester als vergleichbare Markenprodukte, sondern übertrifft sogar hochwertiges Saphirglas (9H), das bei Luxusuhren eingesetzt wird. Die Kanten, die bruch- und stoßanfälligste Zone des Smartphones und Schutzglases, sind spezialgehärtet, durch eine mehrfache Polierung abgerundet und mit einer Schock-absorbierenden Kante (bei Full Cover Schutzgläsern) veredelt. Durch dieses aufwendige Produktionsverfahren wird das Schutzglas extrem widerstandsfähig gegen Schläge, Stöße und Bruch und ist zugleich besonders angenehm bei der Nutzung.

Hüllenfreundlich
Das Displex Schutzglas wird bis auf 5/100 mm genau auf die Smartphone Konturen gefertigt und passt somit perfekt auf Ihr Smartphone. Außerdem ist die Schutzfolie ultradünn. Somit lassen sich alle handelsüblichen Schutzhüllen & Cases mit der Panzerglasfolie benutzen. Durch einen kombinierten Schutz aus Displex Tempered Glass und Ihrer Lieblingshülle wird Ihr Smartphone rundum optimal geschützt.

Anti Fingerprint
Die oberste Schicht der 4-Layer Technology besteht aus einem High-Tech Plasma Coating. Die hydrophobe Anti-Fingerprint-Beschichtung ist fett- und schmutzabweisend, extrem langanhaltend und gewährleistet optimalen Touch und Scrollen. Durch diese Technologie sieht Ihr Display nicht nur schöner aus, sondern bleibt auch länger sauber und muss somit seltener gereinigt werden. Hinweis: der Displex Screen Protector unterstützt auch den 3D/ Haptic Touch (Apple) und die Fingerprint-Sensoren aller Smartphone Hersteller.

Splitterschutz
Der im Real Glass integrierte High-Tech Splitterschutz von Displex gewährleistet absolute Sicherheit, auch beim Bruch des Panzerglases. Durch das Verbundmaterial der zweiten Schicht im Schutzglas splittert dieses nicht und garantiert somit eine absolut sichere Verwendung. Und wenn es doch zum Ernstfall kommen sollte und das Schutzglas einen Schlag, Fall oder Stoß abgefangen hat und gebrochen ist, dann kann das Displex Schutzglas durch den integrierte High-Tech Splitterschutz problemlos in einem Stück vom Display abgezogen werden.

Hochleistungs-Silikon
Nach der Montage des Schutzglases sorgt das Hochleistungs-Silikon für optimale Haft-Eigenschaften und eine klare Optik. Damit die Handy-Schutzfolie langfristig und zuverlässig hält, ist das Silikon auf alle Display-Beschichtungen der verschiedenen Hersteller angepasst. Auch die Optik wird dabei nicht beeinflusst: trotz Displayschutzfolie können Sie packende Videos und Fotos mit maximaler Transparenz und Farbtreue genießen.

Einfaches, blasenfreies Aufbringen
Mit dem EASY-ON Eco-Montagerahmen und dem dazugehörigen Video Tutorial gestaltet sich die Montage des Tempered Glass schnell, einfach und exakt. Das Ergebnis: kein schiefes Aufliegen des Screen Protectors auf dem Display, keine verdeckten Öffnungen für Lautsprecher oder Mikrofone und erst recht keine Blasen unter dem Schutzglas. Gut für die Umwelt: der Eco-Montagerahmen besteht zu 100% aus recyclebarem Premium-Vollkarton und kann nach dem Einsatz bedenkenlos mit dem Altpapier recycelt werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Display-Größe: 17 cm (6,7") · Passend für Handy-Modell: iPhone 14 Plus,iPhone 13 Pro Max · Passend für Marke (Handy): Apple · Passend für Produkt: iPhone

Lieferumfang:
Clear Displayschutzglas,Easy-On Eco-Montagerahmen,Mikrofasertuch,Staubentferner,Feuchtreinigungstuch.

Hinweis:
Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Display-Größe:
17 cm (6|ツ|7")
Marke:
DISPLEX
Passend für Marke (Handy):
Apple
Passend für Produkt:
iPhone
Passend für Handy-Modell:
iPhone 14 Plus | iPhone 13 Pro Max
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 2,90*
ab € 6,56*
€ 9,59*
1
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 9,60*
8 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 7,53*
€ 11,45*
1
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 14,97*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 21,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.