Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2730485-BP Herst.-Nr.: 1701 EAN/GTIN: 4028778118167 |
| |
|
| | |
| DISPLEX "Real Glass" Displayschutzglas iPhone 14 Pro Max 1 St. 1701
DISPLEX 1701 Schutzglas "Real Glass" für Apple iPhone 14 Pro Max
Kratzer-resistent: Das gehärtete Glas (Oberflächenhärte 10H) schützt wirkungsvoll vor Kratzern Aufprallschutz: Displayschutz vor einem Aufprall dank gehärteter Kanten. Schutzhüllen-kompatibel Testsieger-Qualität: Displex wurde vielfach ausgezeichnet und ist meistverkauft in Deutschland Schmutzabweisend: High-Tech Anti-Fingerprint Coating für weniger Verschmutzung, beste Touch-Funktion Kontur und Öffnungen sind optimal abgestimmt auf das Apple iPhone 14 Pro Max, 3D/ Haptic Touch bzw. Fingerprint-Sensoren werden unterstützt Einfache, blasenfreie Montage mit EASY-ON Eco-Montagerahmen (Vollkarton, 100% recyclebar)
Kratzer-resistent: Das gehärtete Glas (Oberflächenhärte 10H) schützt wirkungsvoll vor Kratzern Aufprallschutz: Displayschutz vor einem Aufprall dank gehärteter Kanten. Schutzhüllen-kompatibel Testsieger-Qualität: Displex wurde vielfach ausgezeichnet und ist meistverkauft in Deutschland Schmutzabweisend: High-Tech Anti-Fingerprint Coating für weniger Verschmutzung, beste Touch-Funktion Kontur und Öffnungen sind optimal abgestimmt auf das Apple iPhone 14 Pro Max, 3D/ Haptic Touch bzw. Fingerprint-Sensoren werden unterstützt Einfache, blasenfreie Montage mit EASY-ON Eco-Montagerahmen (Vollkarton, 100% recyclebar)
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Display-Größe: 17 cm (6,7") · Passend für Handy-Modell: iPhone 14 Pro Max · Passend für Marke (Handy): Apple · Passend für Produkt: iPhone
Lieferumfang: Clear Displayschutzglas,Easy-On Eco-Montagerahmen,Mikrofasertuch,Staubentferner,Feuchtreinigungstuch.
Hinweis: Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Display-Größe: | 17 cm (6|ツ|7") | Marke: | DISPLEX | Passend für Marke (Handy): | Apple | Passend für Produkt: | iPhone | Passend für Handy-Modell: | iPhone 14 Pro Max | Produkt-Art: | Displayschutzglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, iPhone Schutzglas, displex displayschutzglas, displayschutzglas für smartphones, DISPLEX, 1701, "Real Glass" |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,55* | € 9,58* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,56* | € 9,60* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,53* | € 11,44* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,60* | € 15,20* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,27* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|