Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLEX "Smart Glass" Displayschutzglas Galaxy A12 5G, Galaxy A13 5G, Galaxy A32 5G 1 St. 1635


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Displex Smart Glass (9H) für Samsung Galaxy A12/A13/A32 5G, Montagesticker, unzerbrechlich
Displex Smart Glass (9H) für Samsung Galaxy A12/A13/A32 5G, Montagesticker, unzerbrechlich
Displex Smart Glass (9H) für Samsung Galaxy A12/A13/A32 5G, Montagesticker, unzerbrechlich
Displex Smart Glass (9H) für Samsung Galaxy A12/A13/A32 5G, Montagesticker, unzerbrechlich
Displex Smart Glass (9H) für Samsung Galaxy A12/A13/A32 5G, Montagesticker, unzerbrechlich
Displex Smart Glass (9H) für Samsung Galaxy A12/A13/A32 5G, Montagesticker, unzerbrechlich
Artikel-Nr.:
     102-2730464-BP
Hersteller:
     Displex
Herst.-Nr.:
     1635
EAN/GTIN:
     4028778117160
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayfolie für Smartphone
DISPLEX "Smart Glass" Displayschutzglas Galaxy A12 5G,Galaxy A13 5G,Galaxy A32 5G 1 St. 1635

DISPLEX 1635 Schutzglas "Smart Glass" für Samsung Galaxy A12 5G/A13 5G/A32 5G

Unzerbrechlich: Verbindet die Oberflächenhärte von Glas mit der Flexibilität von Kunststoff
Kratzerresistent: Das gehärtete Glas (9H) schützt das Display wirkungsvoll vor Kratzern
Maximale Transparenz (92 %) und Farbtreue (Ultra-HD-Qualität)
Unsichtbar und ultra-dünn (0,3 mm)
Schmutzabweisend: High-Tech Anti-Fingerprint Coating für weniger Verschmutzung, beste Touch-Funktion
Kontur und Öffnungen sind optimal abgestimmt Samsung Galaxy A12/A13/A32 5G
Haptic Touch bzw. Fingerprint-Sensoren werden unterstützt
Einfache, blasenfreie Montage mit dem mitgelieferten EASY-ON Sticker

Smart Glass (9H), unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar, mit EASY-ON Stickern
Das DISPLEX Smart Glass ist die Kombination aus konventionellem Panzerglas und extrem dünner, flexibler, unzerbrechlicher Premium-Schutzfolie. Mit einer Oberflächenhärte von 9H bietet es einen sehr guten Schutz gegen Kratzer und andere Schäden. Zugleich ist es mit 0,3 mm ultra-dünn, widerstandsfähig, flexibel bzw. biegsam und dadurch nahezu unkaputtbar. Das DISPLEX Smart Glass wird mit modernster Lasertechnologie in der Produktion in Straubing gefertigt und exakt an die Kontur des Smartphone Displays angepasst – Made in Germany. Die uneingeschränkte Funktionalität, Farbbrillianz und Hüllenkompatibilität sind selbstverständlich garantiert.

Hüllenfreundlich
DISPLEX Smart Glass wird bis auf 5/100 mm genau auf die Smartphone Konturen gefertigt und passt somit perfekt auf Ihr Smartphone. Außerdem ist die Schutzfolie ultradünn. Somit lassen sich alle handelsüblichen Schutzhüllen & Cases mit der Panzerglasfolie benutzen. Durch einen kombinierten Schutz aus DISPLEX Smart Glass und Ihrer Lieblingshülle wird Ihr Smartphone rundum optimal geschützt.

Anti Fingerprint
Die oberste Schicht der 4-Layer Technology besteht aus einem High-Tech Plasma Coating. Die hydro- und oleophobe Anti-Fingerprint-Beschichtung ist fett- und schmutzabweisend, extrem langanhaltend und gewährleistet optimalen Touch und Scrollen. Durch diese Technologie sieht Ihr Display nicht nur schöner aus, sondern bleibt auch länger sauber und muss somit seltener gereinigt werden. Hinweis: der Displex Screen Protector unterstützt auch den 3D/ Haptic Touch (Apple) und die Fingerprint-Sensoren aller Smartphone Hersteller.

Hochleistungs-Silikon
Nach der Montage des Schutzglases sorgt das Hochleistungs-Silikon für optimale Haft-Eigenschaften und eine klare Optik. Damit die Handy-Schutzfolie langfristig und zuverlässig hält, ist das Silikon auf alle Display-Beschichtungen der verschiedenen Hersteller angepasst. Auch die Optik wird dabei nicht beeinflusst: trotz Displayschutzfolie können Sie packende Videos und Fotos mit maximaler Transparenz und Farbtreue genießen.

Einfaches, blasenfreies Aufbringen
Mit den EASY-ON Montagestickern und dem dazugehörigen Video Tutorial gestaltet sich die Montage des Smart Glass ungemein schnell, einfach und exakt. Das Ergebnis: kein schiefes Aufliegen des Schutzfolie auf dem Display, keine verdeckten Öffnungen für Lautsprecher oder Mikrofone und erst recht keine Blasen unter der Displayfolie.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Display-Größe: 16,5 cm (6,5") · Passend für Handy-Modell: Galaxy A12 5G,Galaxy A13 5G,Galaxy A32 5G · Passend für Marke (Handy): Samsung · Passend für Produkt: Smartphone

Lieferumfang:
DISPLEX Smart Glass Displayschutzglas,EASY-ON Montagesticker,Mikrofasertuch,Staubentferner,Feuchtreinigungstuch.

Hinweis:
Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Display-Größe:
16|ツ|5 cm (6|ツ|5")
Marke:
DISPLEX
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Passend für Produkt:
Smartphone
Passend für Handy-Modell:
Galaxy A12 5G | Galaxy A13 5G | Galaxy A32 5G
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 2,90*
ab € 4,21*
€ 6,50*
1
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,51*
8 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,85*
€ 7,75*
Lager 102
37
1
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,79*
1
€ 3,50*
ab € 29,50*
€ 39,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.