Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass Ultrawide Privacy AB Displayschutzglas iPhone 14 Pro 1 St. P2772


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730396-BP
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     P2772
EAN/GTIN:
     5711724127724
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
PanzerGlass Ultrawide Privacy AB Displayschutzglas iPhone 14 Pro 1 St. P2772

PanzerGlass Ultrawide Privacy AB Schutzglas für iPhone 14 Pro

Displayschutz Privacy Sichtschutzfilter
Optimaler Schutz vor Kratzern, Schmutz und Stößen
3D-Touch fähig
Olephobe Oberfläche
Schutzhüllenfreundlich
Abgerundete Kanten für eine angenehme Haptik
Leichte bläschenfreie Installation
Passend für Apple iPhone 14 Pro

Der ultimative Bildschirmschutz für Smartphones und Tablets.

PanzerGlass ist ein dünner und splitterfester Displayschutz. Er wurde speziell entwickelt um Smartphones und Tablets vor täglichen Gebrauchsspuren zu schützen. Da das Schutzglas aus mehreren Schichten besteht, hat es eine 9x höhere Widerstandsfähigkeit als gewöhnliches Glas.

Der PanzerGlass Privacy Filter bietet umfassenden Datenschutz aus allen Blickwinkeln. Wenn Sie den Bildschirm bei eingeschalteter Anzeige betrachten, hat die Datenschutzfunktion keine Auswirkungen, aber von der Seite aus betrachtet ist der Inhalt auf dem Bildschirm dunkel.

Technische Daten:
Displayschutz-Besonderheiten: Seitlicher Blickschutz · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Glas · Passend für Display-Größe: 15,5 cm (6,1") · Passend für Handy-Modell: iPhone 14 Pro · Passend für Marke (Handy): Apple · Passend für Produkt: iPhone

Lieferumfang:
PanzerGlass,Feuchttuch,Mikrofasertuch,Staubentferner Sticker.

Hinweis:
Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Display-Größe:
15|ツ|5 cm (6|ツ|1")
Marke:
PanzerGlass
Farbe:
schwarz
Displayschutz-Besonderheiten:
Seitlicher Blickschutz
Passend für Marke (Handy):
Apple
Passend für Produkt:
iPhone
Material (Details):
Glas
Passend für Handy-Modell:
iPhone 14 Pro
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 2,90*
ab € 17,16*
€ 24,14*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 17,21*
€ 24,15*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 21,01*
€ 29,33*
€ 6,90*
ab € 30,76*
€ 42,10*
€ 3,50*
ab € 33,62*
€ 45,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.