Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2730273-BP Herst.-Nr.: 1639 EAN/GTIN: 4028778117207 |
| |
|
| | |
| DISPLEX Smart Glass Displayschutzglas Galaxy A52,Galaxy A52 5G,Galaxy A52s 5G,Galaxy A53 5G 1 St. 1639
DISPLEX 1639 Schutzglas "Smart Glass" für Samsung A52/A52(s) 5G/A53 5G
Unzerbrechlich: Verbindet die Oberflächenhärte von Glas mit der Flexibilität von Kunststoff Kratzerresistent: Das gehärtete Glas (9H) schützt das Display wirkungsvoll vor Kratzern Maximale Transparenz (92 %) und Farbtreue (Ultra-HD-Qualität) Unsichtbar und ultra-dünn (0,3 mm) Schmutzabweisend: High-Tech Anti-Fingerprint Coating für weniger Verschmutzung, beste Touch-Funktion Kontur und Öffnungen sind optimal abgestimmt für das Samsung A52/A52(s) 5G/A53 5G Haptic Touch bzw. Fingerprint-Sensoren werden unterstützt Einfache, blasenfreie Montage mit dem mitgelieferten EASY-ON Sticker
Smart Glass (9H), unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar, mit EASY-ON Stickern Das DISPLEX Smart Glass ist die Kombination aus konventionellem Panzerglas und extrem dünner, flexibler, unzerbrechlicher Premium-Schutzfolie. Mit einer Oberflächenhärte von 9H bietet es einen sehr guten Schutz gegen Kratzer und andere Schäden. Zugleich ist es mit 0,3 mm ultra-dünn, widerstandsfähig, flexibel bzw. biegsam und dadurch nahezu unkaputtbar. Das DISPLEX Smart Glass wird mit modernster Lasertechnologie in der Produktion in Straubing gefertigt und exakt an die Kontur des Smartphone Displays angepasst – Made in Germany. Die uneingeschränkte Funktionalität, Farbbrillianz und Hüllenkompatibilität sind selbstverständlich garantiert.
Hüllenfreundlich DISPLEX Smart Glass wird bis auf 5/100 mm genau auf die Smartphone Konturen gefertigt und passt somit perfekt auf Ihr Smartphone. Außerdem ist die Schutzfolie ultradünn. Somit lassen sich alle handelsüblichen Schutzhüllen & Cases mit der Panzerglasfolie benutzen. Durch einen kombinierten Schutz aus DISPLEX Smart Glass und Ihrer Lieblingshülle wird Ihr Smartphone rundum optimal geschützt.
Anti Fingerprint Die oberste Schicht der 4-Layer Technology besteht aus einem High-Tech Plasma Coating. Die hydro- und oleophobe Anti-Fingerprint-Beschichtung ist fett- und schmutzabweisend, extrem langanhaltend und gewährleistet optimalen Touch und Scrollen. Durch diese Technologie sieht Ihr Display nicht nur schöner aus, sondern bleibt auch länger sauber und muss somit seltener gereinigt werden. Hinweis: der Displex Screen Protector unterstützt auch den 3D/ Haptic Touch (Apple) und die Fingerprint-Sensoren aller Smartphone Hersteller.
Hochleistungs-Silikon Nach der Montage des Schutzglases sorgt das Hochleistungs-Silikon für optimale Haft-Eigenschaften und eine klare Optik. Damit die Handy-Schutzfolie langfristig und zuverlässig hält, ist das Silikon auf alle Display-Beschichtungen der verschiedenen Hersteller angepasst. Auch die Optik wird dabei nicht beeinflusst: trotz Displayschutzfolie können Sie packende Videos und Fotos mit maximaler Transparenz und Farbtreue genießen.
Einfaches, blasenfreies Aufbringen Mit den EASY-ON Montagestickern und dem dazugehörigen Video Tutorial gestaltet sich die Montage des Smart Glass ungemein schnell, einfach und exakt. Das Ergebnis: kein schiefes Aufliegen des Schutzfolie auf dem Display, keine verdeckten Öffnungen für Lautsprecher oder Mikrofone und erst recht keine Blasen unter der Displayfolie.
Technische Daten: Displayschutz-Besonderheiten: Anti-Fingerprint,kratzfest · Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): Glas · Passend für Display-Größe: 16,5 cm (6,5") · Passend für Handy-Modell: Galaxy A52,Galaxy A52 5G,Galaxy A52s 5G,Galaxy A53 5G · Passend für Marke (Handy): Samsung · Passend für Produkt: Smartphone
Lieferumfang: DISPLEX Smart Glass Displayschutzglas,EASY-ON Montagesticker,Mikrofasertuch,Staubentferner,Feuchtreinigungstuch.
Hinweis: Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Display-Größe: | 16|ツ|5 cm (6|ツ|5") | Marke: | DISPLEX | Displayschutz-Besonderheiten: | Anti-Fingerprint | kratzfest | Passend für Marke (Handy): | Samsung | Passend für Produkt: | Smartphone | Material (Details): | Glas | Passend für Handy-Modell: | Galaxy A52 | Galaxy A52 5G | Galaxy A52s 5G | Galaxy A53 5G | Produkt-Art: | Displayschutzglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, displex displayfolie, DISPLEX, 1639, Smart Glass |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,85* | € 7,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,68* | € 8,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,68* | € 8,48* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,93* | € 8,72* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,76* | € 11,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|