Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCH263NK-XJ SDS-Plus-Akku-Bohrhammer 18 V bürstenlos, ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2729947-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH263NK-XJ
EAN/GTIN:
     5035048806043
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
DEWALT DCH263NK-XJ SDS-Plus-Akku-Bohrhammer 18 V bürstenlos,ohne Akku,ohne Ladegerät

18 Volt SDS-plus Akku-Kombihammer (28 mm) - Basisversion

18 V
Schlagenergie max. 3.0 J
Max. Bohr-Ø Beton: 28 mm,Metall: 13 mm,Holz: 30 mm

Ausstattung:
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie
Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
Perform & Protect - Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
Elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine noch höhere Lebensdauer
Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen oder Bohrungen mit Bohrkronen in weichem Mauerwerk
Großdimensionierter Umschalter für einfaches Einstellen des Betriebsmodus
Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise
Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
Aufnahme zur werkzeuglosen Montage für zusätzliche Staubabsaugung DWH205DH-XJ

Technische Daten:
Bohr-Durchmesser (max.): Beton: 28 mm,Metall: 13 mm,Holz: 30 mm · Drehzahl-Bereich: 0 - 1.165 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: bürstenlos,ohne Akku,ohne Ladegerät · Gewicht: 3300 g · Schlagenergie max.: 3.0 J · Schlagzahl max.: 4.300 /min · Spannung: 18 V · Weitere technische Daten: Akku-Kompatibilität alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Hammerbohren in Beton (m/s²): 9,1
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²): 1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A)): 86
Schalleistungspegel LWA (dB(A)): 97
Unsicherheitsfaktor (dB(A)): 3" · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
Gummierter Zusatzhandgriff,Bohrtiefenanschlag,Transportkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
DEWALT
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
bürstenlos | ohne Akku | ohne Ladegerät
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4.300 /min
Schlagenergie max.:
3.0 J
Bohr-Durchmesser (max.):
Beton: 28 mm | Metall: 13 mm | Holz: 30 mm
Drehzahl-Bereich:
0 - 1.165 U/min
Spannung:
18 V
Gewicht:
3300 g
Produkt-Art:
Akku-Bohrhammer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku-bohr- und meißelhammer dewalt, akku bohr und meißelhammer, akku-bohrhammer gbh18v, DEWALT, DCH263NK-XJ, Schlaghammer, schlagbohrhammer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,41*
€ 261,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,96*
€ 261,33*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 217,40*
€ 261,34*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 258,94*
€ 308,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,75*
€ 308,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,10*
€ 366,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,73*
€ 361,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,47*
€ 338,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWH205DH-XJ
ab € 153,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.