Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Domino 5 RTF M2 Rot RC Einsteiger Modellflugzeug 1420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706136-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15500
EAN/GTIN:
     4056534059072
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler Domino 5 RTF M2 Rot RC Einsteiger Modellflugzeug 1420 mm

Domino 5 RTF M2 / 1420 mm (rot)

Fertig vormontiert
Aus hochwertigem EPO Formschaum
Komplett-Set mit Fernsteuerung, Akku und Ladegerät

Der Nachfolger des tausendfach bewährten Domino ist da! Der Domino 5 besteht wie sein Vorgänger aus hochwertigem EPO Formschaum und wurde in vielen Details komplett überarbeitet. Die Flugeigenschaften und Ausstattung wurden weiter verbessert. Der Domino 5 ermöglicht dem angehenden Modellpiloten einen perfekten Einstieg ins Hobby. Er ist perfekt für Einsteiger geeignet und wird aber auch sehr gerne von fortgeschrittenen Piloten geflogen.

Komplett-Set mit Fernsteuerung, Akku und Ladegerät - Ideal auch für Anfänger.

Ausstattung:
Fertig vormontiert, mit wenigen Handgriffen flugbereit
Sehr robust Dank EPO Formschaum (4. Generation)
Keine Verklebungen erforderlich
2-teilige Tragflächen
Höhenruder geschraubt, bzw. für Transport abnehmbar
Leistungsstarker Brushless-Antrieb mit aerodynamisch optimierter Luftschraube
Professionelle 2.4Ghz Fernsteuerung bzw. Handsender im Lieferumfang
Querruder serienmäßig (inkl. 2 Servos, werksseitig installiert)
Steuerung über 4 Kanäle / 4 Servos (Motor, Seiten-, Höhen- und Querruder)
Ausführliche, bebilderte Anleitung in Deutsch/Englisch
Ersatzteilservice

Sonderzubehör (empfohlen)
MASTER Flight Control, # C7279
LiPo Akku FliteZone 1300-11.1V, # 15466

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Modell-Name: Domino 5 RTF M2 · Modelltyp: Motorflugzeug · Produktabmessung, Länge: 960 mm · Spannweite (Details): 1420 mm · Stromversorgung (Details): LiPo Akku FliteZone 1300-11.1 V · Tragflächen-Belastung: 25 g/dm² · Tragflächen-Inhalt: 23 dm² · Weitere technische Daten: Fluggewicht ab: 590 g

Lieferumfang:
Flugmodell Domino 5,PULSAR Brushless Motor, -Regler und 4 MASTER Servos werksseitig montiert,Fernsteuerung MASTER GigaProp 4 (Mode 1 = Gas rechts),LiPo Akku FliteZone 1300-11.1 V,FliteZone F15 LiPo Balancer Ladegerät für 220 V Steckdose

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
960 mm
Marke:
Pichler
Modelltyp:
Motorflugzeug
Modell-Name:
Domino 5 RTF M2
Spannweite (Details):
1420 mm
Stromversorgung (Details):
LiPo Akku FliteZone 1300-11.1 V
Tragflächen-Belastung:
25 g/dm²
Tragflächen-Inhalt:
23 dm²
Produkt-Art:
RC Einsteiger Modellflugzeug
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Pichler, 15500, Domino 5 RTF M2, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,82*
€ 292,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,44*
€ 289,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.