Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 201711P004 201711P004 Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.5 W 1 % 400 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705909-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     201711P004
EAN/GTIN:
     4260573960101
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Quadrios 201711P004 Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.5 W 1 % 400 St.

Metallschicht-Widerstände Sortiment 0,5 Watt 400 tlg

Hochwertige Widerstände in allen gängigen Werten
Insgesamt mind. 400 Teile Inhalt
Belastbarkeit: 0,5 Watt
Widerstandstoleranz: ± 1%

Ob im Labor, in Werkstätten, Entwicklungsbüros oder auch für Hobby, Freizeit und Bildung: mit diesem hochwertigem Widerstandssortiment ist man immer gut ausgestattet. Bedrahtete Metallschichtwiderstände (Durchsteckmontage) gehören zu den Standard-Bauelementen innerhalb der Elektronik und Technik und sind im praktischen Umgang mit dieser Materie unverzichtbar. Enthalten sind 20 verschiedene Standardwerte. Durch Reihen- oder Parallelschaltung bzw. Kombinationen lassen sich jegliche Zwischenwerte bilden. Deswegen ist dieses Set auch optimal für Lehrzwecke geeignet und kommt oftmals auch bei Bildungseinrichtungen zum Einsatz. Technische Grunddaten wie Widerstandswert, Farbcode usw. sind auf der Innenseite des Deckels abgedruckt.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Produktabmessung, Länge: 9 mm · Produktabmessung, Ø: 3.5 mm · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 1 %

Lieferumfang:
Transparente Sortimentsbox, 0,5 Watt Metallschicht-Widerstände 1Ω, 10Ω, 47Ω, 100Ω, 150Ω, 220Ω, 330Ω, 470Ω, 1kΩ, 1,5kΩ, 2,2kΩ, 4,7kΩ, 10kΩ, 22kΩ, 33kΩ, 47kΩ, 100kΩ, 220kΩ, 470kΩ, 1MΩ (jew. 20 Stück)

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.5 mm x 9 mm
Produktabmessung, Ø:
3.5 mm
Produktabmessung, Länge:
9 mm
Marke:
Quadrios
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
201711P004
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Spannung (max.):
350 V
Temperatur (max.):
150 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Widerstandszubehör, drahtwiderstand 0,5w, drahtwiderstand, Quadrios, 201711P004, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,06*
€ 16,84*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,65*
€ 16,85*
Lager 102
29
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 16,98*
7 Tage
21
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,79*
€ 33,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,02798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.