Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-SRR-380K203 Spreizniete Loch-Ø 3 mm Schwarz 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705204-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820816
EAN/GTIN:
     4064161239538
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
TRU COMPONENTS TC-SRR-380K203 Spreizniete Loch-Ø 3 mm Schwarz 1000 St.

Spreizniete SRR

Spreizniete mit einem Lochdurchmesser von 3 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Loch-Ø: 3 mm · Material: Polyamid · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 5,5 - 6,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Typ (Hersteller-Typ):
TC-SRR-380K203
Loch-Ø:
3 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-10820816, TC-SRR-380K203, 1593338
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 88,80*
€ 110,26*
Frei Haus
ab € 86,08*
€ 112,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,26*
€ 131,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,11*
€ 128,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,54*
€ 123,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,74*
€ 121,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,80*
€ 105,67
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.