Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-HPR-16203 Lochstopfen Plattenstärke (max.) 1.6 mm Polyamid Schwarz 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705156-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820624
EAN/GTIN:
     4064161240053
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-10820624
TC-HPR-16203
1592966
TRU COMPONENTS TC-HPR-16203 Lochstopfen Plattenstärke (max.) 1.6 mm Polyamid Schwarz 100 St.

Lochstopfen HPR

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Montageloch: 15.9 mm · Plattenstärke (max.): 1.6 mm · Produktabmessung, Ø: 19.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø) 19.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
19.5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Montageloch:
15.9 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820624
Typ (Hersteller-Typ):
TC-HPR-16203
Plattenstärke (max.):
1.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lochstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
160
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,71*
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 11,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0757* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.