| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2705093-BP Herst.-Nr.: TL-5 2G EAN/GTIN: 4260177670734 |
| |
|
| | |
| Trackilive TL-5 2G GPS Tracker Haustiertracker,Personentracker,Fahrzeugtracker,Multifunktionstracker,Gepäckstücktracker Schwarz
TRACKILIVE – TL 5 2G, PERSONAL GPS TRACKER
Bis zu 72 Stunden Akkulaufzeit Ultra klein, ultra leicht SOS-Taste Spritzwassergeschützt Praktisches Zubehör
Du möchtest immer wissen, wo sich deine liebsten Haustiere oder wertvolle Gegenstände befinden? Der trackilive TL-5 GPS-Tracker ist genau das, was du brauchst! Mit der Echtzeit-Positionierung auf deinem Smartphone kannst du jederzeit sehen, wo sich der Tracker befindet.
Dank der 72 Stunden Akkulaufzeit musst du dir keine Sorgen machen, dass der Tracker während des Einsatzes ausgeht. Der TL-5 2G eignet sich perfekt für den Einsatz bei Haustieren, Wertgegenständen oder hilfsbedürftigen Personen. Mit dem SOS-Button kannst du in einer Notsituation schnell und einfach eine Benachrichtigung an die trackilive App und per E-Mail senden.
Für die Positionsbestimmung nutzt der TL-5 GPS, Mobilfunkmasten oder WiFi-Netzwerke. Die Übermittlung der Position erfolgt über die 2G-Mobilfunknetze. Mit der Multi-Netz SIM-Karte kann der TL-5 2G automatisch das beste Mobilfunknetz auswählen, um die bestmögliche Signalqualität zu gewährleisten.
Du kannst den TL-5 2G in vielen Ländern der EU nutzen und musst dir keine Gedanken über Roamingkosten machen. Mit der trackilive App (iOS & Android) hast du immer den aktuellen Status des Gerätes im Blick. Kaufe jetzt den TL-5 2G und habe immer alles im Griff!
Ausstattung: spritzwassergeschützt virtuelle Zäune SOS-Taste Mehrere GPS Tracker in einem Konto verwaltbar
Technische Daten: Anwendung (GPS): Haustiertracker,Personentracker,Fahrzeugtracker,Multifunktionstracker,Gepäckstücktracker · GPS-Besonderheiten: SOS-Funktion,Spritzwassergeschütztes Gehäuse · Herstellerfarbe: Schwarz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Micro USB · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Lieferumfang: trackilive TL-5 2G,MicroUSB Ladekabel,Lanyard,Kurzanleitung.
Systemvoraussetzungen: Windows, iOS, Android, MAC
Hinweis: Für die Nutzung des trackilive Gerätes sowie der trackilive Plattform ist der Abschluss eines Servicevertrages notwendig. Im Servicevertrag enthalten ist auch die eingelegte SIM-Karte. Eine eigene SIM-Karte ist nicht notwendig und kann auch nicht verwendet werden. Die SIM-Karte wird mit Abschluss eines Servicevertrages automatisch aktiviert. Bitte beachte, dass die vollständige Akkukapazität erst nach einigen Ladezyklen erreicht ist.
Tarifoptionen Servicepakete • 59,88EUR alle 12 Monate (4,99EUR / Monat) • 35,94EUR alle 6 Monate (5,99EUR / Monat) • 7,99EUR im Monat
Preis-Stand: 30.03.2023 Die aktuell gültigen Konditionen und Bedingungen finden Sie auf der Hersteller-Seite www.trackilive.com im Bereich "Kundenservice" unter "GPS-Tracker aktivieren". Alle Preise inkl. MwSt. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Trackilive | GPS-Besonderheiten: | SOS-Funktion | Spritzwassergeschütztes Gehäuse | Anwendung (GPS): | Haustiertracker | Personentracker | Fahrzeugtracker | Multifunktionstracker | Gepäckstücktracker | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | Micro USB | Strom-Versorgung: | Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) | Produkt-Art: | GPS Tracker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |