Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1570026 Flachfeile, Form B, 250mm, Hieb1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2701793-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     1570026
EAN/GTIN:
     4042146125151
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
KS Tools 1570026 Flachfeile, Form B, 250mm, Hieb1 1 St.

Flachfeile, Form B, 250mm, Hieb1

DIN 7261 Form B
mit 2-Komponentengriff
Spezial-Werkzeugstahl

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Breite B: 25.0 mm
Feilenblatt: 161.0026
Form: Form B
Gesamtlänge L1 in mm: 380.0 mm
Gewicht [g]: 350 g
Handgriff: 2-Komponentengriff
Hieb: 1
Material1: Spezial-Werkzeugstahl
Norm: DIN 7261 Form B
Teillänge L2 in mm: 250.0 mm
Variantenartikel : 157.0025

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Produkt-Art:
Flachfeile
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile hieb 1 250mm, flachfeile hieb 1, flachfeile, KS Tools, 1570026, 157.0026
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
198
1
€ 19,90*
ab € 6,42*
€ 9,17*
5 Tage
200
1
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,55*
8 Tage
198
1
€ 5,99*
ab € 7,43*
€ 10,70*
1
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 11,34*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.