Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1403051 Flach-Nadelfeile, 5x1mm Länge 145 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2701600-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     1403051
EAN/GTIN:
     4042146142578
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
KS Tools 1403051 Flach-Nadelfeile, 5x1mm Länge 145 mm 1 St.

Flach-Nadelfeile, 5x1mm

hohe Hiebzahl
mit Kunststoffheft
für Arbeiten im Bereich der Feinmechanik
Spezial-Werkzeugstahl

Technische Daten:
Hieb-Zahl: 3 · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: Breite B: 5.0 mm
Form: flach
Gesamtlänge L in mm: 145.0 mm
Gewicht [g]: 10 g
Hieb: 3
Höhe H: 1.0 mm
Material1: Spezial-Werkzeugstahl

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 145 mm x 5 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
KS Tools
Hieb-Zahl:
3
Gewicht:
10 g
Produkt-Art:
Flach-Nadelfeile
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
533
1
€ 19,90*
ab € 0,85*
€ 1,31*
8 Tage
533
1
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,50*
5 Tage
533
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,64*
7 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 1,98*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.