Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Borneo 500055 Display-Leuchte GU10 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638194-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500055
EAN/GTIN:
     4002940016826
Suchbegriffe:
Displayleuchte
Organisationstafel Halogenspots
Spots (Moderatorentafel)
displayleuchte
Heitronic Borneo 500055 Display-Leuchte GU10 Anthrazit

Displayleuchte BORNEO 500mm anthrazit 1-lampig GU10 LED max. 4W

500 mm anthrazit
1-lampig mit Fassung GU10 LED max. 4W

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 658 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Aluminium Druckguss · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 106 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Produktabmessung, Ø: 67 mm · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
Displayleuchte BORNEO 500 mm ,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 67 mm x 106 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Ø:
67 mm
Produktabmessung, Höhe:
106 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Aluminium Druckguss
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Gewicht:
658 g
Produkt-Art:
Display-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: Heitronic, 500055, Borneo, Wandlampe, Wandlicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 61,32*
€ 61,32*
€ 8,50*
ab € 51,18*
€ 68,13*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,77*
€ 92,17*
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 70,75*
€ 92,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.