Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg MH-16 F 17-1 LIGHT GREY UL94 V-0 IP65 | TPE | Screw Durchführungsplatte TPE Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637274-BP
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     107295B
EAN/GTIN:
     6410034003757
Suchbegriffe:
Trelleborg
107295B
MH-16 F 17-1 LIGHT GREY UL94 V-0 IP...
Würgenippel
Trelleborg MH-16 F 17-1 LIGHT GREY UL94 V-0 IP65 | TPE | Screw Durchführungsplatte TPE Grau 1 St.

Kabeldurchführungsplatte MH-16 F 17-1, geeignet für bis zu 17 Kabel

Abmessungen: 127x56x19mm
Durchführungen: 12x3-7mm, 5x7-13mm
Serie: SDT
Farbe: Grau
Material: TPE
Temperaturbereich: -40…+100°C
Schutzartz: IP66
Brandklasse: UL94-V0
RoHS-Konform: JA

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Material: TPE · Material-Eigenschaft: halogenfrei · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anzahl Kabeldurchführungen: 17

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 127 x 56 x 19 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Marke:
Trelleborg
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP66
Material:
TPE
Material-Eigenschaft:
halogenfrei
Herst.-Teilenr.:
107295B
Typ (Hersteller-Typ):
MH-16 F 17-1 LIGHT GREY UL94 V-0 IP65 | TPE | Screw
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Durchführungsplatte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 22,75*
€ 4,00*
ab € 15,41*
€ 22,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.