Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort 7733701946 Air 6000 filter Ersatz-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2635788-BP
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7733701946
EAN/GTIN:
     4062321594770
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Bosch Home Comfort 7733701946 Air 6000 filter Ersatz-Filter

Ersatzfilter für Luftreiniger Bosch Air 6000

4-in-1-Filter für eine optimale Luftreinigung
Entfernt 99,95 % aller Schadstoffe und Staubpartikel in der Luft
Ideal geeignet für Allergiker
Mit geruchsneutralisierender Wirkung

Der Vorfilter sorgt für die Reinigung der Luft von gewöhnlichen Staubpartikeln und der HEPA HEPA-Filter filtert zusätzlich ultrafeine Partikel bis zu 0,3 Mikrometer (z.B. Rauchpartikel) aus der Luft, was ihn besonders geeignet für Allergiker macht. Der zusätzliche Bakterienfilter wirkt effektiv gegen Bakterien und Viren, während der geruchsneutralisierende Aktivkohlefilter zuverlässig unangenehme Gerüche im Haus beseitigt - egal, ob in Küche, Schlafzimmer oder einem beliebigen anderen Raum.
Der Filterstatus des Luftreinigers wird ständig oben links auf dem digitalen Display angezeigt. So wissen Sie immer, wie lange der Filter noch in der Lage sein wird, Ihre Luft frei von Pollen, Staub, Rauchpartikeln, Tierhaaren und Schadstoffen zu halten. Insbesondere für Allergiker ist das eine hilfreiche Funktion.

Lieferumfang:
1 Ersatzfilter für Luftreiniger Bosch Air 6000

Hinweis:
Dank der Wartungsanzeige wissen Sie genau, wann der Filterlebensdauer-Zähler des Luftreinigers 0 % erreicht und Sie ihn austauschen müssen. Sie werden durch eine Meldung auf dem Display benachrichtigt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bosch Home Comfort
Produkt-Art:
Ersatz-Filter
Weitere Suchbegriffe: hepa luftreinigerfilter, filter luftreiniger, Bosch Home Comfort, 7733701946, Air 6000 filter, Luftwäscher, Lufterfrischer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 97,33*
€ 126,38*
Frei Haus
ab € 94,49*
€ 126,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.