Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markt & Technik Screen Recorder Ultimate Vollversion, 1 Lizenz Windows Recording Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2634403-BP
Hersteller:
     Markt+Technik Verlag
Herst.-Nr.:
     81195
EAN/GTIN:
     4251357811955
Suchbegriffe:
Markt & Technik
81195
Screen Recorder Ultimate
Grafikprogramm
Markt & Technik Screen Recorder Ultimate Vollversion, 1 Lizenz Windows Recording Software

Screen Recorder Ultimate

Genial einfach zu bedienen
Aufnahmebereich frei wählbar
Ton mit internem oder externem Mikrofon aufnehmen
Aufnahme nachbearbeiten
Videos unterschiedlicher Qualität aufzeichnen: 4K UHD, HD, SD u.v.m
Unterstützte Ausgabeformate: MKV, FLV, MP4, MOV, TS, M3U8 (Video) und MP3, WAV, WMA, AAC, AIFF, FLAC, M4A, OGG (Audio)

Screen Recorder Ultimate
Mit dem Screen Recorder Ultimate können Sie ganz einfach mit einem Klick Ihren Desktop PC aufnehmen. Egal ob Sie Videos, Screenshots oder nur eine Audioaufnahme erstellen wollen.
Sie wählen, welchen Bereich Sie aufnehmen – egal ob es sich um ein bestimmtes Fenster, einen beliebigen Ausschnitt oder gar um den Vollbildmodus handelt. Auch die Aufzeichnung von Audiospuren und Mikrofonstimmen gelingt spielend leicht. Dieses Programm ist beispielsweise für die Erstellung von Video-Tutorials, Game-Captures oder Online-Filmen ideal geeignet.

Video aufnehmen:
Den Aufnahmebereich (Vollbild, Fensterobjekt) definieren und Videos in hoher Qualität aufnehmen.

Audio aufnehmen:
Online-Musik, Internetradio, Audioanrufe aufnehmen, Systemsound und Mikrofon nach Ihrem Wunsch aktivieren.

Screenshots erstellen:
Einen Screenshot des Computer-Bildschirms erstellen und zeichnen, um die wichtige Information leicht zu teilen.

Webcam Video aufnehmen:
Der Screen Recorder kann Webcam-Videos aufnehmen und speichern. Sie können dann Skype, Zoom, MS Teams oder Teamviewer-Chats jederzeit ansehen.

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch

Systemvoraussetzungen:
Windows® 11, 10, 8.1, 8 und 7 (32/64 Bit),Internetaktivierung,Administrationsrechte

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Marke:
Markt & Technik
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Vollversion|ツ| 1 Lizenz
Plattform (Software):
Windows
Anzahl Lizenzen:
1
Produkt-Art:
Recording Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 23,95*
€ 4,00*
ab € 16,38*
€ 23,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.