Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyester Heizfolie 42 V 5 W (L x B) 95 mm x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2634183-BP
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     2175205
EAN/GTIN:
     4260239234508
Suchbegriffe:
Heizfolie
thermo tech heizfolie
heizfolie
Thermo TECH Polyester Heizfolie 42 V 5 W (L x B) 95 mm x 48 mm

Polyester-Heizfolie 42V 5W 48X95MM

Technische Daten:
Betriebsspannung: 42 V · Leistung: 5 W · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 95 mm x 48 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Thermo TECH
Material:
Polyester
Betriebsspannung:
42 V
Leistung:
5 W
Produkt-Art:
Heizfolie
Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 2175205, heiz-folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 20,51*
€ 4,00*
ab € 13,67*
€ 20,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.