Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyester Heizfolie 42 V 20 W (L x B) 320 mm x 61 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2634181-BP
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     2175206
EAN/GTIN:
     4260239234515
Suchbegriffe:
Heizfolie
thermo tech heizfolie
heizfolie
heizfolie 20w
Thermo TECH Polyester Heizfolie 42 V 20 W (L x B) 320 mm x 61 mm

Polyester-Heizfolie 42V 20W 61X320MM

Technische Daten:
Betriebsspannung: 42 V · Leistung: 20 W · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 320 mm x 61 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Marke:
Thermo TECH
Material:
Polyester
Betriebsspannung:
42 V
Leistung:
20 W
Produkt-Art:
Heizfolie
Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 2175206, heiz-folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 20,18*
€ 29,16*
€ 4,00*
ab € 20,44*
€ 29,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.