Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyester Heizfolie 26 V 3.5 W (L x B) 57 mm x 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2634180-BP
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     2195207
EAN/GTIN:
     4260239234584
Suchbegriffe:
Heizfolie
thermo tech heizfolie
heizfolie
Thermo TECH Polyester Heizfolie 26 V 3.5 W (L x B) 57 mm x 47 mm

Polyester-Heizfolie 26V 3,5W 47X57MM

Technische Daten:
Betriebsspannung: 26 V · Leistung: 3.5 W · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 57 mm x 47 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
Thermo TECH
Material:
Polyester
Betriebsspannung:
26 V
Leistung:
3.5 W
Produkt-Art:
Heizfolie
Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 2195207, heiz-folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 20,44*
€ 4,00*
ab € 13,71*
€ 20,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.